tr413 太平洋工業のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
92件の「tr413 太平洋工業」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ エアーバルブ 交換」、「自動車用エアバルブ」、「タイヤ エアバルブ」などの商品も取り扱っております。
スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFICランキング1位
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
1袋(100個)
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スナップインバルブ(4個入り) PACIFICランキング2位
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
1袋(4個)
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スナップインバルブ PACIFICランキング3位
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(4個)ほか
369税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウランキング4位
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スナップインタイヤバルブ モノタロウランキング5位
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア(No.9100)最大使用圧力(kPa)約450使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
988税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)適合リム穴(mm)Φ11.5幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア/パッキン付
1袋(100個)
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1袋(4個)ほか
249税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)グリップ径(Φmm)12
1個
599税込659
当日出荷

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア部品番号No.9200(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
5,998税込6,598
当日出荷

全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450
1袋(100個)
4,198税込4,618
当日出荷

1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け仕様ゴム付材質ゴム部分:天然ゴム全長(mm)約255
1個
899税込989
当日出荷

1袋(4個)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1袋(4個)
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)